| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-20178386 Herst.-Nr.: 288910 EAN/GTIN: 4015082889104 |
| |
|
| | |
| Hülsen-Passeinsatz D01, 4A Z-D01/PE-4 Hülsen-Passeinsatz, Verwendung für D0.-SO, Z-D02/R/3, Z-SLS/CB als Stromkodierung, Ausführung entstprechend DIN 49523 Weitere Informationen: | | Baugröße: | D01 | Bemessungsstrom: | 4 A | Farbcode: | braun | Hinweis zur Abbildung: | Abb. ähnlich (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | 12 | | € 7,90* | ab € 0,138* | € 0,25* | | | | Lager 3517 | | | | 12 | | € 5,46* | ab € 0,16917* | € 0,28917* | | | | | | 19 Tage | | | 12 | | € 5,90* | ab € 0,17* | € 0,29* | | | | | 20 Tage | | | 12 | | € 6,99* | ab € 0,19* | € 0,33* | | | | | | | | 12 | | € 3,90* | ab € 0,19167* | € 0,33167* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 3,47004* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|