Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterputzverteiler 24PLE o.Tür/Blendra. UK624NB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-20176695
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX031375R9999
EAN/GTIN:
     4011617313755
Suchbegriffe:
Blendrahmen
Kleinverteiler
Unterputzverteiler
Verteiler-Schrank

Unterputzverteiler 24PLE o.Tür/Blendra. UK624NB

Die Stromkreisverteiler der Baureihe UK600 sind für die Unterputzmontage ausgelegt. Sie überzeugen mit vielen neuen und einzigartigen technischen Features. So ermöglicht ein bis zu 200 % größerer Anschlussraum die einfache und effiziente Installation der Geräte. Der herausnehmbare Geräteträger lässt sich im Verteiler je nach Anforderung platzieren und garantiert so ebenfalls eine einfache Installation.
Weitere Informationen:
Montageart:
sonstige
Anzahl der Reihen:
2
Breite in Teilungseinheiten:
12
Art der Abdeckung:
optional
Ausführung Deckel:
geschlossen
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Höhe:
472 mm
Breite:
362 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Verteilerschrank, blendrahmen striebel, blendrahmen, unterputzverteiler 2 reihig, Kleinverteiler-Kombination, Kleinverteilerschrank, Stromkreisverteiler, Unterverteilung, Installationsverteiler, Gehäuse, Installationskleinverteiler, Verteiler, Automatenkasten, Automatenschrank, Automatengehäuse
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 52,74*
€ 69,34*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 53,65*
€ 70,29*
Frei Haus
ab € 54,73*
€ 71,45*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 55,32*
€ 72,10*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 58,30*
€ 75,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,29*
€ 83,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,91*
€ 82,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,45*
€ 77,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,18*
€ 75,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,65*
€ 63,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CPX061178R9999 ZX29
ab € 5,76*
Zubehör
Striebel & John
2CPX031082R9999
ab € 30,32*
Zubehör
Striebel & John
2CPX031794R9999
ab € 92,78*
Zubehör
Striebel & John
2CPX031434R9999
ab € 12,13*
Zubehör
Striebel & John
2CPX031408R9999
ab € 11,64*
Zubehör
Striebel & John
2CPX061211R9999
ab € 55,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.