| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-20176298 Herst.-Nr.: US21A8 EAN/GTIN: 3250616365599 |
| |
|
| | |
| Berührungsschutzabdeckung universN US21A8 Berührungsschutzabdeckung, universN, 300x250mm, für NH00-Unterteil auf M-Platte. Ersatzartikel, zum Nachrüsten in einer Niederspannungsverteilung bis 1600A, Bemessungsspannung 3AC 690 V / 50Hz. Serienmäßig plombierbare Berührungsschutzabdeckungen, verstärkt mittels Gasinnendruckverfahren mit je vier Schnellverschlussbolzen. VDE Zeichengenehmigung nach DIN EN 61439-1/-2/-3 (VDE 0660 Teil 600-1/-2/-3), Maßnorm: DIN 43870. Weitere Informationen: | | Höhe: | 300 mm | Breite: | 250 mm | Tiefe: | 50 mm | Anzahl der Reihen: | 2 | Werkstoff: | Kunststoff | Schnellschließend: | ja | Schutzart (IP): | IP30 | Farbe: | weiß | Transparent: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verteilerfeld Abdeckung, hager schalterabdeckung, schalterabdeckung, schalterabdeckung weiß, Abdeckung, Automatenabdeckung, Blindabdeckung, Verteilerabdeckung, Verteilerfeld-Abdeckung, Scharnierfenster, Geräteabdeckung, Deckel |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 32,29* | € 42,56* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 32,52* | € 42,63* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 32,55* | € 42,63* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 32,52* | € 42,64* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 33,24* | € 43,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|