Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESPRO-Modul flach BxH:500x600mm MF2410


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESPRO-Modul flach BxH:500x600mm MF2410
ESPRO-Modul flach BxH:500x600mm MF2410
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-20173920
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     MF2410
EAN/GTIN:
     4015153497047
Suchbegriffe:
Verteilerfeld
verteilerfeld

ESPRO-Modul flach BxH:500x600mm MF2410

Flaches Modul für Reihenklemmen,ab Gehäusetiefe 160mm,Breite 500 mm,Höhe 600 mm,NT-Profil ja,ST-Profil ja,PLE 96,VPE 1,Modulbausätze Reihenklemmen,Modulbausatz in flacher oder tiefer Bauform für Reihenklemmen,Mit isolierter,abgestuftAbgesenkter Gerätetragschiene 35 x15? mm,und geschlossenerAbdeckung,
Weitere Informationen:
Höhe:
600 mm
Breite:
500 mm
Tiefe:
125 mm
Anzahl der DIN-Schienen:
4
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
24
Art der Abdeckung:
geschlossen
Mit N-PE-Klemmen:
nein
Mit Abdeckung:
ja
Mit Montageplatte:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 132,97*
€ 138,14*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 133,39*
€ 138,66*
Frei Haus
ab € 138,49*
€ 143,84*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,14*
€ 164,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,72*
€ 163,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,41*
€ 162,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,86*
€ 161,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,97*
€ 158,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.