Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESPRO-Modul tief BxH:500x450mm MT23722


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESPRO-Modul tief BxH:500x450mm MT23722
ESPRO-Modul tief BxH:500x450mm MT23722
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-20173272
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     MT23722
EAN/GTIN:
     4015153531208
Suchbegriffe:
Verteilerfeld
verteilerfeld

ESPRO-Modul tief BxH:500x450mm MT23722

Tiefes Modul für 60mm Sammelschienen für,NH1/NH2/NH3 (EBM 70mm),ab Gehäusetiefe 210mm,max,Bestückung: 2xNH1/2 doer 1xNH3,Breite 500 mm,Höhe 450 mm,NT-Profil ja,ST-Profil ja,PLE 72,VPE 1,Modulbausätze 60 mm Sammelschienen,Modulbausatz in tiefer Bauform vorbereitet für die Bestückung von 60 mm Sammelschienen-Bausätzen für das Einbaumaß (EBM) von 70 mm undABN NH-Sicherungslasttrennschalter NH1-3,NH00,NH000 und NH00-Leisten,Mit gefrästerAbdeckung für Einzel-bestückung und perforierterAbdeckung für Mehrfachbestückung,
Weitere Informationen:
Höhe:
450 mm
Breite:
500 mm
Tiefe:
106 mm
Art der Abdeckung:
geschlossen
Mit N-PE-Klemmen:
nein
Mit Abdeckung:
ja
Mit Montageplatte:
nein
Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 49,81*
€ 64,85*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 49,81*
€ 64,96*
Frei Haus
ab € 51,08*
€ 66,79*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 51,63*
€ 67,42*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 58,04*
€ 74,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,85*
€ 77,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,86*
€ 75,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,99*
€ 72,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,46*
€ 69,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,06*
€ 67,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,81*
€ 59,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.