Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplettschrank 1ZP/VF-5rh/APZ,uni.Z ZB325C15LS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Komplettschrank 1ZP/VF-5rh/APZ,uni.Z ZB325C15LS
Komplettschrank 1ZP/VF-5rh/APZ,uni.Z ZB325C15LS
Artikel-Nr.:
     3517I-20169188
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZB325C15LS
EAN/GTIN:
     3250617625944
Suchbegriffe:
Zählerschrank
Zählerschränke
hager zählerschrank 1 zähler
zählerschrank hager

Komplettschrank 1ZP/VF-5rh/APZ,uni.Z ZB325C15LS

Komplettschr., univ.Z 1100x550x205mm SKII IP44, 1ZP/VF-5rh/APZ, 2feld, Ausf. NRM
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
63 A
Ausführung:
1-stöckig
Anzahl der Zählerplätze:
1
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene
Montageart:
Aufputz/Unterputz/teilversenkt
Werkstoff:
Stahlblech
Anzahl der Verteilerreihen:
5
Anzahl der Felder:
2
Mit Montageplatte:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: zählerschrank, Zählerplatz-Komplettfeld, Komplettschrank, Zählerplatzsystem, Zähler-Komplettschrank, Zentral-Zählerschrank
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 473,36*
€ 551,74*
2 Tage
5
€ 6,40*
ab € 489,42*
€ 566,38*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 507,95*
€ 591,07*
Frei Haus
ab € 513,34*
€ 596,84*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 517,28*
€ 599,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 591,07*
€ 703,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 583,88*
€ 694,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 557,70*
€ 663,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 541,15*
€ 643,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 507,95*
€ 604,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ102N
ab € 176,32*
Zubehör
Hager
FZ226
ab € 9,19*
Zubehör
Hager
FZ32B
ab € 129,00*
Zubehör
Hager
FZ401
ab € 6,95*
Zubehör
Hager
FZ412M
ab € 0,97*
Zubehör
Hager
FZ425
ab € 14,81*
Zubehör
Hager
FZ426
ab € 14,67*
Zubehör
Hager
FZ427L
ab € 25,34*
Zubehör
Hager
FZ427R
ab € 25,29*
Zubehör
Hager
FZ460N
ab € 17,06*
Zubehör
Hager
FZ466N
ab € 17,00*
Zubehör
Hager
FZ508N
ab € 43,08*
Zubehör
Hager
FZ518N
ab € 42,76*
Zubehör
Hager
FZ533N
ab € 74,08*
Zubehör
Hager
FZ534N
ab € 45,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.