Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriegehäuse 270x360x180 NSYPLSP2736G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Industriegehäuse 270x360x180 NSYPLSP2736G
Industriegehäuse 270x360x180 NSYPLSP2736G
Artikel-Nr.:
     3517I-20169007
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYPLSP2736G
EAN/GTIN:
     3606480777257
Suchbegriffe:
Industriegehäuse
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse
Universalgehäuse

Industriegehäuse 270x360x180 NSYPLSP2736G

Thalassa PLS Box Polyester hinten mit opaker Polyesterabdeckung. 270 x 360x 180 mm. Isolierende Modulbox. Einteiliger Formkörper. Wandmontage. Niedrige glatte Abdeckung, Deckelverriegelungsschraube abnehmbar. Polyester verstärkt mit glasfaserverstärkter Rückseite und Abdeckung. Grau RAL 7035. IP65, IK09, NEMA (13,4X) 960°C Feuerbeständigkeit. Isolationsklasse II.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Art der Abdeckung:
Deckel
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
ohne
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Mit Schloss:
nein
Höhe:
270 mm
Breite:
260 mm
Tiefe:
180 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 49,39*
€ 64,41*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 49,46*
€ 64,54*
Frei Haus
ab € 50,26*
€ 65,71*
Frei Haus
ab € 52,85*
€ 68,65*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 54,09*
€ 69,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,41*
€ 76,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,82*
€ 74,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,82*
€ 72,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,52*
€ 69,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,88*
€ 66,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,39*
€ 58,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.