Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blendrahmen + Tür für UP-VT,1x6-reihig GBRU16TL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blendrahmen + Tür für UP-VT,1x6-reihig GBRU16TL
Blendrahmen + Tür für UP-VT,1x6-reihig GBRU16TL
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-20168611
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     GBRU16TL
EAN/GTIN:
     4015153562639
Suchbegriffe:
Blendrahmen
Feldverteiler
Verteilertür
verteilertür abn

Blendrahmen + Tür für UP-VT,1x6-reihig GBRU16TL

Blendrahmen mit Tür inkl,Lüftungsschlitzen,Bauhöhe 6,Breite 1,für UP-/HW-Feldverteiler
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Ausführung als Sichttür:
nein
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Breite:
300 mm
Höhe:
950 mm
Tiefe:
17 mm
EMV-Ausführung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: verteilertür
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 217,92*
€ 262,09*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 216,62*
€ 262,10*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 216,58*
€ 262,71*
Frei Haus
ab € 218,23*
€ 264,70*
€ 5,95*
ab € 243,80*
€ 292,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,10*
€ 311,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,32*
€ 305,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,13*
€ 295,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,06*
€ 283,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,62*
€ 257,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.