| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-20160736 Herst.-Nr.: 90272 EAN/GTIN: 4015153189539 |
| |
|
| | |
| Bodenrost-Stahlblech 90272 Bodenrost-Stahlblech Set,für SL082/SL102/SL132 Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | ja | Breite: | 1180 mm | Höhe: | 390 mm | Tiefe: | 45 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 210,92* | € 248,63* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 218,33* | € 257,17* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 232,80* | € 274,19* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 234,19* | € 276,69* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 252,52* | € 293,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|