Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlusssäule FB1 BH4 SL142PV8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlusssäule FB1 BH4 SL142PV8
Anschlusssäule FB1 BH4 SL142PV8
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-20157777
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     SL142PV8
EAN/GTIN:
     4015153176836
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Standschrank
Standverteiler
Zähleranschlusssäule

Anschlusssäule FB1 BH4 SL142PV8

Anschlusssäule,MPlatte,1-fachschließend,1 Zylinder
Weitere Informationen:
Montageart:
Bodenaufstellung
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Mit Schloss:
ja
Nennstrom (In):
400 A
Höhe:
1420 mm
Breite:
330 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 494,80*
€ 574,98*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 528,29*
€ 615,25*
Frei Haus
ab € 535,83*
€ 621,41*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 581,60*
€ 672,88*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 615,25*
€ 732,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 612,05*
€ 728,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 579,81*
€ 689,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 563,13*
€ 670,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 528,29*
€ 628,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.