Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cu-Schiene 12x5 Br.2 2 Prägung ZSDSA12x5/CU/1P/B2/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cu-Schiene 12x5 Br.2 2 Prägung ZSDSA12x5/CU/1P/B2/2
Cu-Schiene 12x5 Br.2 2 Prägung ZSDSA12x5/CU/1P/B2/2
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-20150773
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     256703
EAN/GTIN:
     4015082567033
Suchbegriffe:
Kupferschiene
kupferschiene 12x5 mm
eaton kupferschiene

Cu-Schiene 12x5 Br.2 2 Prägung ZSDSA12x5/CU/1P/B2/2

Kupfer-Schiene 12x5 Breite 2 mit 2 Prägungen
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
0 A
Ausführung:
flach
Länge:
500 mm
Breite:
12 mm
Höhe:
5 mm
Flexibel:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 3,64*
€ 5,47*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 4,53*
€ 6,70*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 4,54*
€ 6,71*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 5,26*
€ 7,64*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,35*
€ 7,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.