Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antennenkabel, 15 m Länge RAD-CAB-EF393-15M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Antennenkabel, 15 m Länge RAD-CAB-EF393-15M
Antennenkabel, 15 m Länge RAD-CAB-EF393-15M
Artikel-Nr.:
     3517I-20056390
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2885634
EAN/GTIN:
     4046356081573
Suchbegriffe:
Antennen-Verlängerungskabel
Antennenverlängerungskabel

Antennenkabel, 15 m Länge RAD-CAB-EF393-15M

Antennenkabel, Außendurchmesser: 10 mm, Innenleiter: flexibel, Dämpfung: 4,3 / 8,3 / 14,8 dB bei 0,9 / 2,4 / 5,8 GHz, Anschluss: 2 x N (male), Kabellänge: 15 m
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
sonstige
Länge:
15 m
Impedanz:
50 Ohm
Farbe:
schwarz
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 1:
sonstige
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 2:
sonstige
Schirmungsmaß:
4,3 dB
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 324,11*
€ 361,44*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 324,90*
€ 362,01*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 325,01*
€ 364,55*
Frei Haus
ab € 332,72*
€ 373,47*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 343,76*
€ 392,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,44*
€ 430,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 359,61*
€ 427,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 351,20*
€ 417,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,67*
€ 411,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 324,11*
€ 385,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.