Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steuerung über MODBUS/TCP ILC 151 ETH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steuerung über MODBUS/TCP ILC 151 ETH
Steuerung über MODBUS/TCP ILC 151 ETH
Artikel-Nr.:
     3517I-20052575
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2700974
EAN/GTIN:
     4046356665506
Suchbegriffe:
Profinet Gateway
profinet gateway

Steuerung über MODBUS/TCP ILC 151 ETH

Der Inline-Controller bietet die Möglichkeit über PROFINET und Modbus/TCP zu kommunizieren. Die Programmierung erfolgt mit PC Worx Express oder PC Worx (IEC 61131-3).
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
19,2..30 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
19,2..30 V
Versorgungsspannung bei DC:
19,2..30 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Ausführung:
modular
Bearbeitungszeit (1K, Binäranweisung):
0,0015 ms
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
1
Anzahl der digitalen Eingänge:
8
Anzahl der digitalen Ausgänge:
4
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Modularsteuerung, SPS, Logikmodul, Kompaktsteuerung, SPS-Grundgerät, Kleinsteuerung, CPU
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 274,98*
€ 296,51*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 276,06*
€ 297,67*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 279,24*
€ 303,29*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 284,48*
€ 308,04*
Frei Haus
ab € 288,71*
€ 310,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,67*
€ 354,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,58*
€ 354,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,26*
€ 347,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,60*
€ 341,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,06*
€ 328,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2701190
ab € 207,79*
Zubehör
Phoenix Contact
2701799
ab € 204,31*
Zubehör
Phoenix Contact
2988162
ab € 106,57*
Zubehör
Phoenix Contact
2402684
ab € 30,47*
Zubehör
Phoenix Contact
2402685
ab € 434,62*
Zubehör
Phoenix Contact
2402686
ab € 2.797,38*
Zubehör
Phoenix Contact
2985945
ab € 465,72*
Zubehör
Phoenix Contact
2701800
ab € 203,41*
Zubehör
Phoenix Contact
2701801
ab € 307,16*
Zubehör
Phoenix Contact
2988146
ab € 94,42*
Zubehör
Phoenix Contact
2400127
ab € 33,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.