Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschutz Endtülle WP-SC BRASS WP PVC27


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelschutz Endtülle WP-SC BRASS WP PVC27
Kabelschutz Endtülle WP-SC BRASS WP PVC27
Artikel-Nr.:
     3517I-20051756
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3241076
EAN/GTIN:
     4046356712194
Suchbegriffe:
Endtülle
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
Kabelbahndeckel

Kabelschutz Endtülle WP-SC BRASS WP PVC27

Kabelschutz Endtülle, Material: Messing, Farbe: silberfarben, Innendurchmesser: 22 mm
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
27 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
Messing
Temperatur:
-40..250 °C
Geschlossene Endkappe:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0308*
€ 0,0503*
23 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,71*
€ 4,01*
Lager 3517
25
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,8272*
€ 4,1772*
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,86*
€ 4,23*
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,9512*
€ 4,3612*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,1772*
€ 4,97087
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,3172*
€ 3,94747
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,2272*
€ 3,84037
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,0972*
€ 3,68567
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,0172*
€ 3,59047
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 2,8272*
€ 3,36437
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 104,43* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3240871
ab € 13,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.