Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch WMS 4,8 (15X9)RXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schrumpfschlauch WMS 4,8 (15X9)RXL
Schrumpfschlauch WMS 4,8 (15X9)RXL
Artikel-Nr.:
     3517I-20051675
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0800397
EAN/GTIN:
     4046356626644
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung

Schrumpfschlauch WMS 4,8 (15X9)RXL

Schrumpfschlauch, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK W, THERMOMARK X1.2, perforiert, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesserbereich: 1,6 ... 4,8 mm, Schriftfeldgröße: 15 x 9 mm, Anzahl der Einzelschilder: 10000
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rollenform
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Aderdurchmesser:
1,6..4,8 mm
Kabeldurchmesser:
1,6..4,8 mm
Länge:
15 mm
Breite:
9 mm
Farbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.592,31*
€ 1.722,81*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.619,12*
€ 1.744,43*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.678,74*
€ 1.796,60*
9 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.723,09*
€ 1.848,89*
26 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1.784,28*
€ 1.909,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.722,81*
€ 2.050,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.711,55*
€ 2.036,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.656,58*
€ 1.971,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.624,84*
€ 1.933,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.592,31*
€ 1.894,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0801358
€ 183,35*
Zubehör
Phoenix Contact
0801360
€ 131,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.