Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-6550854 Herst.-Nr.: RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-2-1-RSMA EAN/GTIN: 4046356743471 |
| |
|
| | |
| Rundstrahlantenne, 2,4 GHz, Gewinn: 2 dBi, Polarisation: linear, Öffnungswinkel: h/v 360°/75°, Schutzart: IP65, Anschluss: RSMA (male), inkl. 1,5-m-Anschlusskabel und Montagewinkel für Wandmontage Montageart: Wandmontage, Breite: 7,8 mm, Höhe: 82,5 mm, Länge des Anschlusskabels: 1,5 m, Antennengewinn: 2 dBi, Indoor: true, mit Anschlusskabel: true, Outdoor: true, Schutzart (IP): IP65, Umgebungstemperatur während des Betriebs: -20...65 °C, Frequenzband 1: -...- GHz, Frequenzband 2: -...- GHz, Öffnungswinkel horizontal: 360 °, Öffnungswinkel vertikal: 75 ° Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-2-1-RSMA | Ident Code: | 2701362 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gigabit-Ethernet-Adapter, PCI Netzwerk-Karte, Netzwerkadapter, Ethernet Netzwerk Karte, Ethernet Adapter |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 68,96* | € 87,42* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 70,45* | € 89,07* | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 72,45* | € 91,51* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 77,00* | € 96,49* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 85,36* | € 107,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|