Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchführungsklemme 41A, 2,5qmm-16qmm,gr PLW 16-6/ 5-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3517I-19457016
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1821083
EAN/GTIN:
     4046356788212
Suchbegriffe:
Durchführungsklemme
Transformatorenklemme
Reihenklemmen
phoenix contact reihenklemme grau

Durchführungsklemme 41A, 2,5qmm-16qmm,gr PLW 16-6/ 5-10

Durchführungsklemme, Anschlussart: Push-Lock-Anschluss, Push-in-Federanschluss, Polzahl: 5, Belastungsstrom: 41 A, Querschnitt: 2,5 mm² - 10 mm², Anschlussrichtung des Leiters zur Steckrichtung: 0 °, Breite: 74,4 mm, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
2,5..25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
2,5..16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
2,5..16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
2,5..25 mm²
Bemessungsstrom In:
41 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckklemmanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Anschlussposition:
seitlich
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen phoenix contact, reihenklemmen, Klemme, Reihenklemme
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
15
€ 4,45*
ab € 10,69267*
€ 13,25267*
Lager 3517
15
Frei Haus
ab € 11,386*
€ 14,076*
15
Frei Haus
ab € 11,88334*
€ 14,69334*
18 Tage
nicht lagernd
15
€ 5,90*
ab € 12,3267*
€ 15,2367*
19 Tage
unbekannt
15
€ 6,99*
ab € 12,4742*
€ 15,4242*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 14,076*
€ 16,75044
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,496*
€ 16,06024
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,386*
€ 13,54934
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 211,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212034
ab € 118,71*
Zubehör
Phoenix Contact
1212039
ab € 129,08*
Zubehör
Phoenix Contact
1204517
ab € 3,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.