Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbleiterschütz 24VDC,48-460V 3RF2330-1DA04-0KN0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Halbleiterschütz 24VDC,48-460V 3RF2330-1DA04-0KN0
Halbleiterschütz 24VDC,48-460V 3RF2330-1DA04-0KN0
Artikel-Nr.:
     3517I-19456972
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RF23301DA040KN0
EAN/GTIN:
     4011209778306
Suchbegriffe:
Halbleiterschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze

Halbleiterschütz 24VDC,48-460V 3RF2330-1DA04-0KN0

Halbleiterschütz 1-phasig 3RF2 AC 51 / 30 A / 40 °C 48-460 V / DC 24 V low power kurzschlussfest bis 25 A mit B-Automat Halbleiterschütz SIRIUS 3RF23 zum Schalten von ohmschen/induktiven Lasten, z. B. von Heizkörpern oder Ventilen in einer Abfüllanlage.Die Geräte schalten verschleißfrei und lautlos und sind daher ideal für geräuschsensible Bereiche (Büros, Krankenhäuser).
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
15..24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Betriebsspannung:
48..460 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
30 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
30 A
Anzahl der Phasen:
1
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: hauptschütz siemens, hauptschütz, Lastschütz, Netz-Schütz, Schaltmodul, Halbleiterrelais
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 53,47*
€ 68,61*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 55,17*
€ 70,54*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 59,47*
€ 73,57*
Frei Haus
ab € 62,27*
€ 77,43*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 77,72*
€ 94,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,57*
€ 87,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,43*
€ 86,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,17*
€ 82,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,24*
€ 77,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,47*
€ 70,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RF29320JA16
ab € 78,73*
Zubehör
Siemens
3RF29320JA161KK0
ab € 80,46*
Zubehör
Siemens
3RF29000EA18
ab € 26,44*
Zubehör
Siemens
3RF29500HA16
ab € 162,11*
Zubehör
Siemens
3RF29500KA16
ab € 164,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.