| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-19361813 Herst.-Nr.: 10102415 EAN/GTIN: 4007686031751 |
| |
|
| | |
| Gelverbindungsmuffe SH0516W Mit Silikongel fertig befüllte Muffen zur Verwendung in der Aussen-, Industrie- und Gebäudeinstallation. Anwendung im Erdreich und unter Wasser (1m) zulässig. Das Gel dichtet zuverlässig ab und schützt so die Klemme, geht dabei aber keine bleibende Verbindung mit dem Gehäuse, den Kabeln oder der Klemme ein somit besteht bei Reparatur- und Wartungsarbeiten jederzeit Zugriff auf die Klemme. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Gel | Werkstoff des Isoliermaterials: | Kunststoff | Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln: | nein | Anzahl der Leiter: | 5 | Leiternennquerschnitt: | 6..16 mm² | Bergbauzulassung: | nein | Mit konzentrischer Abschirmung: | nein | Geeignet für: | sonstige | Verbindungszubehör mitgeliefert: | Schraubverbinder mit Abreißkopf | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 34,87* | € 45,28* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 33,70* | € 45,37* | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 35,1144* | € 45,7744* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 35,42* | € 46,17* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 36,6997* | € 47,5397* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|