| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-19360832 Herst.-Nr.: 10011528 EAN/GTIN: 4007685115285 |
| |
|
| | |
| Messinggegenmutter GM 56/Cr Zum sicheren Befestigen von Kabelverschraubungen und Zubehör. Weitere Informationen: | | Gewindeart: | metrisch | Gewindenennmaß metrisch/PG: | 56 | Gewindesteigung: | 2 mm | Werkstoff: | Metall | Werkstoffgüte: | Messing | Oberflächenschutz: | vernickelt | Halogenfrei: | ja | Glasfaserverstärkt: | nein | Schlagfest: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 14,38* | € 20,55* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 13,53* | € 20,55* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 16,44* | € 23,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|