Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemkabel Cat.5, RJ45 1,5m IEC5ES8UG0015M40M40G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Systemkabel Cat.5, RJ45 1,5m IEC5ES8UG0015M40M40G
Systemkabel Cat.5, RJ45 1,5m IEC5ES8UG0015M40M40G
Artikel-Nr.:
     3517I-19098339
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1166000015
EAN/GTIN:
     4032248956548
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6

Systemkabel Cat.5, RJ45 1,5m IEC5ES8UG0015M40M40G

Anschlussfertige Ethernet Datenleitung mit Kupferadern.
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
SF/UTP
Kategorie:
5
Länge:
1,5 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(4)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(4)
Steckverbindergehäuse Anschluss 1:
sonstige
Steckverbindergehäuse Anschluss 2:
sonstige
Mantel-Farbe:
grün
Knickschutztülle:
angespritzt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 6,88*
€ 9,77*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 6,89*
€ 9,78*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 7,01*
€ 9,96*
58 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 7,12*
€ 10,11*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7,16*
€ 10,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1718411044
ab € 0,08114*
Zubehör
Weidmüller
1718431044
ab € 0,09099*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.