Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Breakoutkabel 2G50/125 I-V(ZN)H-H 4,7x2,9mm 100013288


Menge:  Meter  
Produktinformationen
LWL-Breakoutkabel 2G50/125 I-V(ZN)H-H 4,7x2,9mm 100013288
LWL-Breakoutkabel 2G50/125 I-V(ZN)H-H 4,7x2,9mm 100013288
Artikel-Nr.:
     3517I-19078288
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100013288
EAN/GTIN:
     4018359366278
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

LWL-Breakoutkabel 2G50/125 I-V(ZN)H-H 4,7x2,9mm 100013288

Flammwidirgkeit IEC 60332-1, Halogenfreiheit IEC 60754-2
Weitere Informationen:
Anzahl der Fasern:
2
Ader-Art:
Vollader
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM3
Mit Zugentlastung:
ja
Bewehrung:
nein
Mit Nagetierschutz:
ja
Mantel-Farbe:
türkis
Kabel längswasserdicht:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 1,39*
€ 2,18*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1,40*
€ 2,20*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 1,44*
€ 2,26*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1,45*
€ 2,28*
€ 3,90*
ab € 1,58*
€ 2,48*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,18*
€ 2,59
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,99*
€ 2,37
pro Meter
ab 20 Meter
€ 1,94*
€ 2,31
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,85*
€ 2,20
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,75*
€ 2,08
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,39*
€ 1,65
pro Meter
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.