Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindpanel 3HE RAL9005 DK 7153.005 (VE2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal DK 7153.005
Rittal DK 7153.005
Artikel-Nr.:
     3517I-19066308
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7153005
EAN/GTIN:
     4028177492127
Suchbegriffe:
19 Zoll Blindplatte
19" Blindplatte
Rackblende
Frontplatte

Blindpanel 3HE RAL9005 DK 7153.005 (VE2)

DK Blindpanel 482,6 mm (19"
), zum Verschließen freier Bereiche innerhalb der, 482,6 mm (19"
)-Montageebene, 3 HE, Einbauhöhe: 132,5 mm
Weitere Informationen:
Breite:
482,6 mm
Höhe:
132,5 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
3
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 14,52*
€ 19,38*
23 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,80*
ab € 15,13*
€ 20,31*
Lager 3517
2
€ 5,46*
ab € 15,33*
€ 20,49*
2
Frei Haus
ab € 15,625*
€ 20,875*
13 Tage
nicht lagernd
2
€ 45,00*
ab € 16,21*
€ 21,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 20,49*
€ 24,3831
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,34*
€ 23,0146
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,98*
€ 21,3962
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,38*
€ 20,6822
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,33*
€ 18,2427
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 40,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2090000
ab € 20,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.