Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1,6/5,6-Stecker Schraub cr/cr G13 G50 100024372


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1,6/5,6-Stecker Schraub cr/cr G13 G50 100024372
1,6/5,6-Stecker Schraub cr/cr G13 G50 100024372
Maßzeichnung
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-19061131
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100024372
EAN/GTIN:
     4018359338688
Suchbegriffe:
FME Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder

1,6/5,6-Stecker Schraub cr/cr G13 G50 100024372

Anmerkungen: schraub
crimp/crimp Montage: C4532 Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Abmessungen: a=30.6
b=13 Crimpeinsatz: N01003L1274 Kabelgruppe
Kabel: G13 (0.4/2.5)
G50 (0.45/2.0-3.4) G13: 0.4/2.5, 2YCY 0.4/2.5-3.8, HF 2172, TELASS 50 G50: 02Y(ST)CH 0.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker (Plug)
Steckverbindertyp:
sonstige
Winkelstecker:
nein
Kontaktausführung:
männlich (male)
Anschlussart:
Crimp/Crimp
Kabeltyp:
RG 58
Impedanz:
50 Ohm
Isolierter Einbau:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige, Anschlussmodul, Steckverbinder, Koax-Stecker, Stecker, Modulareinsatz
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 3,77*
€ 5,70*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 3,78*
€ 5,71*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3,95*
€ 5,97*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 3,94*
€ 6,05*
€ 5,95*
ab € 4,08*
€ 6,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.