Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenblech belüftet DK 7825.380


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal 7825.380 Rack Zubehör Regal-Platte
Rittal 7825.380 Rack Zubehör Regal-Platte
Artikel-Nr.:
     3517I-19006312
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7825380
EAN/GTIN:
     4028177233348
Suchbegriffe:
Bodenblech
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör

Bodenblech belüftet DK 7825.380

DK Bodenblech-Modul, belüftet, Tiefe: 237,5 mm, für Schrankbreite: 800 mm, Stahlblech, verzinkt
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
237,5 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: rack zubehör
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 33,77*
€ 40,45*
€ 5,95*
ab € 30,74*
€ 40,78*
€ 6,78*
ab € 31,06*
€ 41,07*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 31,13*
€ 41,18*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 32,92*
€ 43,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,55*
€ 51,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,99*
€ 51,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,68*
€ 48,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,04*
€ 45,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,06*
€ 44,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rittal
5301331
ab € 32,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.