| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-18978687 Herst.-Nr.: 1053835 EAN/GTIN: 4047084257865 |
| |
|
| | |
| Positionssensor MPS-032TSNP0 Positionssensoren, MPS-T, MPS-032TSNP0, Messbereich: 32 mm, Anschlussart: Leitung mit Stecker M8, 4-polig, 0,3 m, Schaltausgang / Schaltfunktion / Schutzart: Analog, IP67, Elektrische Ausführung: DC 4-Leiter, Kommunikationsschnittstelle: - Weitere Informationen: | | Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation: | sonstige | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel mit Steckverbinder | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Spannungsart: | DC | Schutzart (IP): | IP67 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Positionssensor, Reedkontakt, Reedschalter, Zylindersensor, Näherungsschalter magnetisch, magnetischer Näherungsschalter, magnetischer Näherungssensor, sick reedkontakt, näherungsschalter magnetisch, Schalter, Sensor, Näherungsinitiator, Magnetsensor, Taster, Näherungsschalter, Magnetschalter, Magnetischer Näherungsschalter, Magnetfeldsensor |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 177,32* | € 216,72* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 182,31* | € 222,92* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 177,71* | € 223,87* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 186,22* | € 226,96* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 191,17* | € 233,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|