Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hybrid-Lichtschranke HSE18L-F4A5BG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-18969678
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1080332
EAN/GTIN:
     4047084434310
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Lichtschranke
Lichtschranken
einweg lichtschranke sick

Hybrid-Lichtschranke HSE18L-F4A5BG

Hybrid-Lichtschranken, SureSense, HSE18L-F4A5BG, Geräteausführung: Standard, Befestigungsart: M18, Kopf / seitlich (24,1  25,4 mm), Sensor-/ Detektionsprinzip: Einweg-Lichtschranke, Schaltabstand: 60 m, Lichtsender, Lichtart: Laser, sichtbares Rotlicht, Spannungsart: DC, Schaltausgang Q1: Gegentakt: PNP/NPN, Hellschaltend, Schaltausgang Q2: Gegentakt: PNP/NPN, Dunkelschaltend, Potentiometer, rechts: Empfindlichkeit, Potentiometer, links: Ausschaltverzögerung, einstellbar: 0 .
Weitere Informationen:
Bemessungsschaltabstand:
50000 mm
Max. Schaltabstand:
60000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
sonstige
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Gehäusebauform:
Sonderbauform
Breite des Sensors:
16,2 mm
Höhe des Sensors:
48,5 mm
Länge des Sensors:
31,8 mm
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: einweg-lichtschranke sick, einweg-lichtschranke, Initiator, Sensor, Einweglichtschranke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 331,30*
€ 382,86*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 331,70*
€ 383,39*
Frei Haus
ab € 334,78*
€ 386,38*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 382,86*
€ 455,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 371,53*
€ 442,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 357,37*
€ 425,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 349,66*
€ 416,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 331,30*
€ 394,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.