Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllstandsensor LBV310-XXAGDC8NX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-18962765
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6038010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor

Füllstandsensor LBV310-XXAGDC8NX

Füllstandsensoren, LBV300, LBV310-XXAGDC8NX, Prozessanschluss: G 1 A PN 25, Ausgangssignal: Kontaktloser Schalter, Sondenlänge: 220 mm, Gehäusematerial: Edelstahl (elektropoliert), Anschlussart: "
NPT, Prozesstemperatur: 50 °C ... +150 °C
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP66
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Pegelschalter, Vibrationsgrenzschalter, Erschütterungssensor, Vibrationsaufnehmer, Vibrationssensor, füllstandssensor edelstahl, vibrationsaufnehmer, sick füllstandssensor, Normsignalwandler, Signalauswerter, Grenzwertsignalgeber, Grenzsignalgeber, Trennwandler, Normsignalumformer, Binärtrenner, Analogtrenner, Analog-Digital-Wandler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 994,12*
€ 1.114,84*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 995,87*
€ 1.115,38*
Frei Haus
ab € 1.003,65*
€ 1.125,55*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.114,84*
€ 1.326,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.101,43*
€ 1.310,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.060,92*
€ 1.262,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.033,24*
€ 1.229,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 994,12*
€ 1.183,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.