Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrschraube, Senkkopf-O-H galv.verz. DIN7504 6064/001/01 4,8x19


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bohrschraube, Senkkopf-O-H galv.verz. DIN7504 6064/001/01 4,8x19
Bohrschraube, Senkkopf-O-H galv.verz. DIN7504 6064/001/01 4,8x19
Artikel-Nr.:
     3517I-18876617
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     6064/001/01 4,8x19
EAN/GTIN:
     4001796373480
Suchbegriffe:
Bohrschraube DIN 7504 O
DIN 7504 O
DIN 7504 O Bohrschraube
DIN 7504 O Kreuzschlitzschraube

Bohrschraube, Senkkopf-O-H galv.verz. DIN7504 6064/001/01 4,8x19

Bohrschraube mit Senkkopf-O-H DIN EN ISO 15482(ehem.DIN 7504) galv. verzinkt HP 1000 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindedurchmesser ST:
4,8
Länge:
19 mm
Kopfform:
Senkkopf
Schraubsystem:
Phillips PH
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5196
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,041*
€ 0,0538*
Lager 3517
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 12,23*
€ 16,78*
4 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 8,50*
ab € 13,78*
€ 18,88*
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 13,90*
€ 18,93*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,78*
€ 19,9682
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 13,92*
€ 16,5648
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 13,53*
€ 16,1007
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 12,56*
€ 14,9464
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 12,33*
€ 14,6727
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 12,23*
€ 14,5537
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01223* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056610001
ab € 0,36*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.