Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderstift Toleranzfeld m6 1502/000/01 5x14


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Zylinderstift Toleranzfeld m6 1502/000/01 5x14
Zylinderstift Toleranzfeld m6 1502/000/01 5x14
Artikel-Nr.:
     3517I-18869849
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1502/000/01 5x14
EAN/GTIN:
     4001796234675
Suchbegriffe:
DIN 7
DIN 7 Stift
DIN 7 Zylinderstift
DIN EN ISO 2338

Zylinderstift Toleranzfeld m6 1502/000/01 5x14

Zylinderstifte Toleranzfeld m6 St HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Durchmesser:
5 mm
Länge:
14 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 5,14*
€ 7,29*
3 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 5,15*
€ 7,30*
€ 3,90*
ab € 5,83*
€ 8,18*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,29*
€ 8,6751
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7,19*
€ 8,5561
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,92*
€ 8,2348
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,66*
€ 7,9254
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,45*
€ 7,6755
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,14*
€ 6,1166
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0514* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.