| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-18859363 Herst.-Nr.: 867000301 EAN/GTIN: 4041254296050 |
| |
|
| | |
| LED-Ex-Notleuchte IP66, SK I nD867F12L42/3/4 H EX-LED-Notleuchte, ExeLed 2 N, EX-Zone 2/22, 29 W, 4360 lm, Einzelbatterie, Selbsttest, Brenndauer 3 h, SKI, IP66, breitstrahlend, 5000 K, Ra= 80, Ta -30 °C/+55 °C, L80B50>100000 h (@ Ta max), L80B50>100000 h (@ Ta 25°C), L90B50>75000 h (@ Ta 25°C), Wanne PC satiniert, Verschluss Edelstahl (1.4571), Gehäuse glasfaserverstärktes Polyester, Farbe grau, Rein-Raus-Verdrahtung (RR), EAN/GTIN:4041254296050. Weitere Informationen: | | Montageart: | Aufbau | Einspeisung: | dezentral | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Spannungsart: | AC | Nennspannung: | 220..240 V | Betriebsgerät: | LED-Betriebsgerät stromgesteuert | Austauschbares Betriebsgerät: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Notfallleuchte, Notleuchte, Sicherheitslampe, Sicherheitsleuchte, Langfeldleuchte, Wannenleuchte, notleuchte led ip66, ex leuchte, ex-leuchte led, Ex-Not-/Hinweisleuchte, Explosionsgeschützte Leuchte Not-/Hinweis |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 782,69* | € 878,76* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 786,68* | € 886,07* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 799,86* | € 894,53* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 910,10* | € 1.018,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|