Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piktogrammscheibe 1-seitig PR SLX32DIS #EN10079009


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogrammscheibe 1-seitig PR SLX32DIS #EN10079009
Piktogrammscheibe 1-seitig PR SLX32DIS #EN10079009
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-18857013
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EN10079009
EAN/GTIN:
     4015120079009
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder

Piktogrammscheibe 1-seitig PR SLX32DIS #EN10079009

Einseitige Piktogramm-Scheibe mit 32 m Erkennungsweite für Einzelbatterie-Notleuchten der Serie SLX. Aus Acrylglas mit aufgeschraubtem Piktogramm, inklusive Befestigungsmaterial.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Acrylglasplatte
Bedeutung des Piktogramms:
Ausgang
Richtung:
rechts
Doppelseitig:
nein
Länge:
350 mm
Breite:
190 mm
Materialstärke:
10 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Ausgang Hinweisschild, Piktogrammscheibe, Rettungsweg rechts, Rettungszeichen rechts, hinweisschild ausgang, allgemeine hinweisschilder, Piktogramm, Piktogramm für Not-/Hinweisleuchte, Hinweismotiv
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
24
€ 4,95*
ab € 17,22*
€ 20,38*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 16,35*
€ 22,74*
22 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 16,45*
€ 22,83*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 16,64*
€ 23,17*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 17,40*
€ 24,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.