Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Symbol SLX 32 DISPLAY SYMBOL 1-SIDE RIGHT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Symbol SLX 32 DISPLAY SYMBOL 1-SIDE RIGHT
Symbol SLX 32 DISPLAY SYMBOL 1-SIDE RIGHT
Symbol SLX 32 DISPLAY SYMBOL 1-SIDE RIGHT
Artikel-Nr.:
     C7790-EN10079009
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EN10079009
EAN/GTIN:
     4015120079009
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Einseitige Piktogramm-Scheibe mit 32 m Erkennungsweite für Einzelbatterie-Notleuchten der Serie SLX. Aus Acrylglas mit aufgeschraubtem Piktogramm, inklusive Befestigungsmaterial.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Acrylglasplatte
Bedeutung des Piktogramms:
Ausgang
Doppelseitig:
nein
Länge:
350 mm
Breite:
190 mm
Materialstärke:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: Ausgang Hinweisschild, Piktogrammscheibe, Rettungsweg rechts, Rettungszeichen rechts, hinweisschild ausgang, allgemeine hinweisschilder, Aufkleber, Ausgang-Hinweis, Displayscheibe, Hinweismotiv, Informationsschild, Info-Silikatglas, Infoträger, Motiv für Hinweisleuchte, Motiv für Notleuchte, Notausgang, Piktogramm, Piktogramm für Hinweisleuchte, Piktogramm für Not-/Hinweisleuchte, Piktogramm für Notleuchte, Plexiglasplatte, Rettungsweg, Zubehör für Hinweisleuchte, Zubehör für Notleuchte
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.