Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-Lichtmast 70787


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E-Lichtmast 70787
E-Lichtmast 70787
Artikel-Nr.:
     3517I-18758825
Hersteller:
     BEGA Gantenbrink-Leuchten
Herst.-Nr.:
     70787
EAN/GTIN:
     4044017021098
Suchbegriffe:
Lichtmast
lichtmast aluminium bega
lichtmast
lichtmast bega

E-Lichtmast 70787

BEGA Lichtmast 70787 aus Aluminium, zertifiziert nach EN 40. Konisch, unterer Durchmesser 135 mm, mit Fußplatte Ø 340 mm. Höhe über Flur 4000 mm. Mastzopfdurchmesser 60 mm. Tür mit Vierkant-Verschluss aus Edelstahl und Gerätesteg mit Schutzleiteranschluss und zwei Schiebemuttern M6 zur Aufnahme eines Anschlusskastens. Oberfläche vorbehandelt, pulverbeschichtet und mit einer Einbrennlackierung, Farbe Grafit versehen.
Weitere Informationen:
Mastzopfdurchmesser:
60 mm
Durchmesser Fußende:
340 mm
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Farbe:
anthrazit
Lichtpunkthöhe:
4 m
Gesamtlänge:
4 m
Mit Fußplatte:
ja
Ausleger:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Mast, Leuchtenmast, Beleuchtungsmast
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 995,33*
€ 1.115,58*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.047,03*
€ 1.171,90*
€ 53,00*
ab € 1.049,75*
€ 1.174,46*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.069,13*
€ 1.186,65*
Frei Haus
ab € 1.072,25*
€ 1.198,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.186,65*
€ 1.412,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.164,33*
€ 1.385,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.122,33*
€ 1.335,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.094,75*
€ 1.302,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.069,13*
€ 1.272,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BEGA Gantenbrink-Leuchten
71084
ab € 66,02*
Zubehör
BEGA Gantenbrink-Leuchten
70629
ab € 70,37*
Zubehör
BEGA Gantenbrink-Leuchten
70632
ab € 55,80*
Zubehör
BEGA Gantenbrink-Leuchten
71147
ab € 67,68*
Zubehör
BEGA Gantenbrink-Leuchten
70899
ab € 314,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.