Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlusskasten 71084


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlusskasten 71084
Anschlusskasten 71084
Artikel-Nr.:
     3517I-28725156
Hersteller:
     BEGA Gantenbrink-Leuchten
Herst.-Nr.:
     71084
EAN/GTIN:
     4044017302616
Suchbegriffe:
Anschlusskasten
Einspeisekasten
Hausanschlusskasten
Lichtmast Anschlusskasten

Anschlusskasten 71084

BEGA Anschlusskasten 71084 für den Einbau in Pollerleuchten oder Lichtmaste. Gehäuse aus schlagzähem Kunststoff. Brandverhalten nach UL94-V2. 2 Kabeleinführungen mit zweiteiliger Kunststoffdichtung und integrierter Zugentlastung für Erdkabel 3 x 1,5 qmm bis max. 7 x 6 qmm. Sicherungsklemme mit Feinsicherung 6,3 A träge ø 5 x 20 mm. 2 Anschlussklemmen zum Anschluss von Datenadern.
Weitere Informationen:
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
1
Breite:
75 mm
Höhe:
250 mm
Tiefe:
82 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 65,95*
€ 84,48*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 69,41*
€ 88,71*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 70,30*
€ 89,86*
Frei Haus
ab € 71,72*
€ 91,68*
3 Tage
3
€ 5,90*
ab € 71,86*
€ 91,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,86*
€ 106,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,15*
€ 104,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,52*
€ 101,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,50*
€ 95,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,30*
€ 83,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.