Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mastaufsatzleuchte sw 100W E27 660850


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mastaufsatzleuchte sw 100W E27 660850
Mastaufsatzleuchte sw 100W E27 660850
Artikel-Nr.:
     3517I-18758618
Hersteller:
     Gebr. Albert
Herst.-Nr.:
     660850
EAN/GTIN:
     4007235608502
Suchbegriffe:
Aufsatzleuchte
Mastaufbauleuchte
Mastaufsatzleuchte
Lichtmastleuchte

Mastaufsatzleuchte sw 100W E27 660850

Albert-Kugel-Mastaufsatzleuchte 660850 aus korrosionsbeständigem Aluminiumguß mit weißer Kunststoffkugel. Eingerichtet für 1 Glühlampe A60 100W, Fassung E 27.für Mastzopfdurchmesser 60 mm, Einstecktiefe 130 : schwarz Schutzart IP 44 - Schutzklasse : 350 mm
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufsatz
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Mit Leuchtmittel:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
E27
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Oberflächenschutz:
lackiert
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 152,32*
€ 183,91*
€ 5,95*
ab € 152,90*
€ 184,53*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 156,83*
€ 189,34*
Frei Haus
ab € 158,34*
€ 190,97*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 158,70*
€ 191,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,91*
€ 218,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,12*
€ 215,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,82*
€ 208,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,87*
€ 199,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,32*
€ 181,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Albert
660854
ab € 217,12*
Ähnlich
Albert
660858
ab € 284,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.