Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichmast H 3500mm alu 70729


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lichmast H 3500mm alu 70729
Lichmast H 3500mm alu 70729
Artikel-Nr.:
     3517I-18756141
Hersteller:
     BEGA Gantenbrink-Leuchten
Herst.-Nr.:
     70729
EAN/GTIN:
     4044017019040
Suchbegriffe:
Baldachin
Schnurbaldachin
Lichtmast
lichtmast aluminium bega

Lichmast H 3500mm alu 70729

BEGA Lichtmast 70729 aus Aluminium, zertifiziert nach EN 40. Zylindrisch mit Durchmesser 135 mm, mit Fußplatte Ø 340 mm. Höhe über Flur 3500 mm. Mastzopfdurchmesser 76 mm. Tür mit Vierkant-Verschluss aus Edelstahl und Gerätesteg mit Schutzleiteranschluss und zwei Schiebemuttern M6 zur Aufnahme eines Anschlusskastens. Oberfläche vorbehandelt, pulverbeschichtet und mit einer Einbrennlackierung, Farbe Grafit versehen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Mastzopfdurchmesser:
76 mm
Durchmesser Fußende:
340 mm
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Farbe:
anthrazit
Lichtpunkthöhe:
3,5 m
Gesamtlänge:
3,5 m
Mit Fußplatte:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: lichtmast, lichtmast bega
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 916,81*
€ 1.018,21*
€ 53,00*
ab € 971,18*
€ 1.072,92*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 976,11*
€ 1.084,26*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 986,89*
€ 1.089,31*
Frei Haus
ab € 984,37*
€ 1.094,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.084,26*
€ 1.290,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.074,43*
€ 1.278,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.039,19*
€ 1.236,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.012,84*
€ 1.205,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 976,11*
€ 1.161,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BEGA Gantenbrink-Leuchten
71084
ab € 65,98*
Zubehör
BEGA Gantenbrink-Leuchten
70629
ab € 70,40*
Zubehör
BEGA Gantenbrink-Leuchten
71147
ab € 67,69*
Zubehör
BEGA Gantenbrink-Leuchten
70647
ab € 131,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.