Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufenstehleiter alu, 2x4 Stufen 7104-7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stufenstehleiter alu, 2x4 Stufen 7104-7
Artikel-Nr.:
     3517I-18367305
Hersteller:
     Iller Leiter
Herst.-Nr.:
     7104-7
EAN/GTIN:
     4039665020746
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter

Stufenstehleiter alu, 2x4 Stufen 7104-7

Stufenstehleiter in Industriequalität mit 2 x 4 Stufen in neuartiger Hybridbauweise, 80 mm Stufen im Arbeitsbereich, oben 2 Sprossen für beste Standergonomie, ergonomisches und sicheres Stehen auf der Leiter durch steilen Aufstellwinkel von 70° sowie mehr Beinfreiheit durch den oberen Leiternabschluss mit Sprossen, Werkzeugablage serienmäßig, kräftige Alu Druckgussgelenke, rutschfeste Gummifüße im Holm verschraubt dadurch leicht auswechselbar, Holmgröße 70 mm, nach DIN EN 131, TRBS konformes Arbeiten selbstverständlich da der sicherheitskonforme Standbereich optisch durch die blaue Stufe definiert ist
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Aluminium
Doppeltritt:
ja
Zweiteilig:
ja
Stehhöhe:
0,53 m
Klappbar:
ja
Anzahl der Stufen:
4
Mit Plattform:
nein
Gewicht:
6,3 kg
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, stufen-stehleiter alu 4 stufig, alu stehleiter, alu-stehleiter 4 stufen, Stehleiter, Steigeleiter, Tritt, Trittleiter, Montagetreppe, Leiter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 188,10*
€ 232,18*
Frei Haus
ab € 194,95*
€ 239,36*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,18*
€ 276,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,51*
€ 273,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,00*
€ 260,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,46*
€ 258,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,10*
€ 223,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Iller Leiter
48104
ab € 240,72*
Ähnlich
Iller Leiter
51704
ab € 133,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.