Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LTE-Antenne für IoT-Gateway NN-ANTENNA-LTE-WALL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LTE-Antenne für IoT-Gateway NN-ANTENNA-LTE-WALL
Artikel-Nr.:
     3517I-18360663
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     199361
EAN/GTIN:
     4015081975785
Suchbegriffe:
LTE Antenne
Mobilfunk-Gateway
lte antenne

LTE-Antenne für IoT-Gateway NN-ANTENNA-LTE-WALL

Wandmontageantenne für LTE-Gateways. Seitliche Befestigung mit integriertem Kabelmanagement. Schutzart IP67.
Weitere Informationen:
Indoor:
ja
Outdoor:
nein
Omnidirektional:
ja
Polarisation:
vertikal
Anschluss:
SMA
Anschlussart:
Stecker
Mit Anschlusskabel:
ja
Länge des Anschlusskabels:
5 m
Montageart:
Direktmontage
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Wireless Antenne
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 81,27*
€ 105,46*
Frei Haus
ab € 84,63*
€ 109,65*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,46*
€ 125,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,84*
€ 123,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,51*
€ 114,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,41*
€ 111,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,27*
€ 96,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
199379
ab € 452,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.