| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-18269854 Herst.-Nr.: 185378 EAN/GTIN: 8014212564719 |
| |
|
| | |
| Mechanisches Presswerkzeug PV-kontakte 2,5-6qmm MPMC6 Mechanisches Presswerkzeug für MC4 Photovoltaikkontakte von 2,5 bis 6 qmm, Kontaktpositionierung mit Positionierer, entriegelbare Zwangssperre, sichert das vollständige Crimpen, Vorrichtung zum Einhängen in ein Halteseil zur Fallsturzsicherung Weitere Informationen: | | Geeignet für: | verschiedene Anwendungen | Pressform: | Rundpressung | Querschnitt: | 2,5..6 mm² | Länge: | 300 mm | Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen): | ja | Ausführung/Betätigung: | mechanisch | Einsätze auswechselbar: | nein | Mit automatischem Rücklauf: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Presszange, Rollpresszange, Sechskantpresszange, Trapezpresszange, Vierkanpresszange, mechanische handpresszange, dornpresszange, presszange 0,5-6mm, Presscrimpzange, Presswerkzeug, Kerbwerkzeug |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 222,24* | € 268,50* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 222,26* | € 269,08* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 225,35* | € 271,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|