Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fehlerstromauslöser 300mA unten NZM1-4-XFI300U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517I-18067740
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     104613
EAN/GTIN:
     4015081044238
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter

Fehlerstromauslöser 300mA unten NZM1-4-XFI300U

Optionales Zubehör zur Leistungsschalter-Reihe NZM bietet ein umfangreiches Portfolio an Anwendungsmöglichkeiten für den weltweiten Einsatz. Die Montage gestaltet sich flexibel und einfach durch modulare Funktionsgruppen. Hinweise: Nach IEC/EN 60947-2 nicht UL/CSA approbiert. Eignung für die Verwendung in Drei- und Einphasensystemen. Pulsstromsensitiv nach Summenstromprinzip.
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
200..415 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
200..415 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
0 V
Bemessungsfehlerstrom:
0,3 A
Max. Ansprechverzögerungszeit:
300 ms
Verzögerungszeit einstellbar:
nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
415 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 442,42*
€ 509,64*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 445,01*
€ 511,11*
€ 5,95*
ab € 448,69*
€ 515,37*
Frei Haus
ab € 463,99*
€ 533,43*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 482,05*
€ 552,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 511,11*
€ 608,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 509,60*
€ 606,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 486,36*
€ 578,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 473,29*
€ 563,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 445,01*
€ 529,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.