Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker Steckverbinder 46.052.4553.6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wieland
Wieland
Artikel-Nr.:
     3517I-17750950
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     46.052.4553.6
EAN/GTIN:
     4049088269226
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
RST-Rundsteckverbinder

Stecker Steckverbinder 46.052.4553.6

RST16i5 Steckverbinder, gerade, Polzahl 5, Stecker, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 16 A, Kabeldurchmesser 7,1 - 13 mm, Codierfarbe / Kontakteinsatz türkisblau
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
16 A
Polzahl:
5
Schutzart (IP):
IP66
Anschlussart:
Schraubanschluss
Ausführung:
Stecker
Kabeldurchmesser:
7,1..13 mm
Anschlussquerschnitt (feindrähtig):
0,25..2,5 mm²
Anschlussquerschnitt (eindrähtig):
0,25..2,5 mm²
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 6,47*
€ 7,91*
16 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 6,66*
€ 8,13*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 6,91*
€ 9,76*
1
€ 4,00*
ab € 7,05*
€ 10,48*
22 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 7,4244*
€ 10,4844*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.