Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wieland Stecker RST Mini Schraub-Anschlussleitung, Mini-Steckverbinder, Kontakte: 5, Anz.Ausl. 1, Kabelmontage, 16A,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1442936
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     46.052.4553.6
EAN/GTIN:
     5059040993822
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
RST-Rundsteckverbinder
Kontakt-Format = 5
Serie = RST Mini
Gender = Stecker
Anzahl der Auslässe = 1
Stecker / Buchse = Stecker
Farbe = Türkis
Typ = Mini-Steckverbinder
Montagetyp = Kabelmontage
Nennstrom = 16A
Betriebsspannung = 400 V
Schutzart = IP66, IP68, IP69
Drahtgröße = 0,25 → 1,5 mm²
Zugentlastung = Ja
Kontaktbeschichtung = Silber
Weitere Informationen:
Kontakt-Format:
5
Serie:
RST Mini
Gender:
Stecker
Anzahl der Auslässe:
1
Stecker / Buchse:
Stecker
Farbe:
Türkis
Typ:
Mini-Steckverbinder
Montagetyp:
Kabelmontage
Nennstrom:
16A
Betriebsspannung:
400 V
Schutzart:
IP66, IP68, IP69
Drahtgröße:
0,25 → 1,5 mm²
Zugentlastung:
Ja
Kontaktbeschichtung:
Silber
Weitere Suchbegriffe: RST-Steckverbinder, Rundsteckverbinder RST, Serie RST Steckverbinder, wieland anschlussleitung, anschlussleitung, leiterplattensteckverbinder 4-pol, 1442936, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Leuchtensteckverbinder, Wieland, 4605245536, Connectors, Power Connectors, Lighting Connectors
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 6,62*
€ 8,15*
1
€ 5,46*
ab € 6,87*
€ 9,78*
1
€ 4,00*
ab € 7,01*
€ 10,48*
20 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 7,3944*
€ 10,4844*
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 11,86*
€ 14,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1.447,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.