| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-17750770 Herst.-Nr.: 012TEU-13138A2G EAN/GTIN: 4042673562672 |
| |
|
| | |
| U-DQ(ZN)BH 1x12 OM2CCCT3.0 Pretium ClearCurve 012TEU-13138A2G-Dca U-DQ(ZN)BH 1x12 OM2CCCT3.0 Pretium ClearCurve Weitere Informationen: | | Anzahl der Fasern: | 12 | Ader-Art: | verseilte Bündelader | Faser-Anzahl je Ader: | 12 | Faserart: | Multimode 50/125 | Kategorie: | OM2 | Mit Zugentlastung: | ja | Mantel-Farbe: | schwarz | Kabel längswasserdicht: | ja | Kabel querwasserdicht: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Abb. ähnlich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Glasfaserkabel Rollenware, Glasfiberkabel Meterware, Glasfiberkabel Rollenware, LWL Kabel Meterware, LWL Kabel Rollenware, LWL Universalkabel, U-DQ(ZN), glasfaser-kabel meterware om4 12 fasern, glasfaser-kabel meterware, glasfaser-kabel rollenware om3, Lichtwellenleiterkabel, LWL-Leitung, Lichtwellenleitung, Leitung, Glasfaserleitung |
| | |
| |