Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transmitterspeisegerät Signal-Splitter S1SD-1AI-2C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transmitterspeisegerät Signal-Splitter S1SD-1AI-2C
Transmitterspeisegerät Signal-Splitter S1SD-1AI-2C
Artikel-Nr.:
     3517I-17657837
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     276399
EAN/GTIN:
     4050143066841
Suchbegriffe:
Isolationsverstärker
Trennverstärker
pepperl+fuchs proz. trennverstärker
trennverstärker

Transmitterspeisegerät Signal-Splitter S1SD-1AI-2C

v_shortname: Transmitterspeisegerät/Signal-Splitter, Signaltyp: Analogeingang, Anzahl der Kanäle: 1, Analogeingang: 0(4) mA ... 20 mA, 2-Draht-Transmitter, Ausgang: 0(4) mA ... 20 mA, Funktionen: Splitter-Funktion, Versorgung: 24 V DC, Anschluss: Power Bus oder Klemmen 1-, 2+, Anschluss: Schraubklemmen, Gehäusebreite: 6,2 mm
Weitere Informationen:
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
ja
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
ja
Analogausgang 0 V ... 2 V:
nein
Analogausgang 0 V ... 5 V:
nein
Analogausgang 0 V ... 10 V:
nein
Analogausgang 2 V ... 10 V:
nein
Mit Schaltausgang:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Temperaturmessumformer
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 134,98*
€ 149,73*
Frei Haus
ab € 132,14*
€ 150,25*
3 Tage
2
€ 4,95*
ab € 137,80*
€ 152,16*
38 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 141,33*
€ 155,29*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 141,38*
€ 155,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,73*
€ 178,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,44*
€ 176,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,76*
€ 173,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,12*
€ 170,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,98*
€ 160,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
278541
ab € 36,73*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
S1SD-2PF
ab € 53,31*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
POWERBUS-SETH5.250
ab € 35,82*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
POWERBUS-SETL5.250
ab € 30,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.