| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-17554589 Herst.-Nr.: 1420063 EAN/GTIN: 4029299478433 |
| |
|
| | |
| LED-Wannenleuchte 4000K RKSK 330/18 #1420063 Decken- und Wandleuchte RKSK, Anbau, weiß, On/Off, Lichtaustritt direkt, Abdeckung opal extrem breitstrahlend, Ø 360 mm, Höhe 144 mm, Schutzart IP65, Stoßfestigkeitsgrad IK10, Bemessungslichtstrom 1760 lm, Bemessungsleistung 14 W, 125 lm/W, Lichtfarbe 840, Referenzwert UGR 21 Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Geeignet für Wandmontage: | ja | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Geeignet für Einbaumontage: | nein | Geeignet für Anbaumontage: | nein | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | nein | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | nein | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 4 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wandanbaulampe, Wandanbauleuchte, Feuchtraumlampe, Feuchtraumleuchte, LED Anbaudeckenleuchte, LED Deckenanbauleuchte, LED Feuchtraumleuchte, LED Wannenleuchte, Langfeldleuchte, Wannenleuchte, langfeldleuchte 4000k ip65, led wannenleuchte, ip65 led wannenleuchten |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 155,02* | € 192,49* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 156,97* | € 194,66* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 160,46* | € 198,57* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 163,56* | € 202,40* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 168,72* | € 208,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|