Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fingerscanner 40 Finger net FS S AP 2.0 101 390


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fingerscanner 40 Finger net FS S AP 2.0 101 390
Fingerscanner 40 Finger net FS S AP 2.0 101 390
Artikel-Nr.:
     3517I-17455993
Hersteller:
     ekey biometric systems
Herst.-Nr.:
     101390
EAN/GTIN:
     9120022227108
Suchbegriffe:
Fingerprint Zugangskontrolle
Fingerscanner
ekey fingerprint zugangskontrolle
fingerprint zugangskontrolle

Fingerscanner 40 Finger net FS S AP 2.0 101 390

Der ekey net Fingerscanner S Aufputz ist ein biometrisches Sensorterminal zur Erfassung von Fingerprints mittels eines RF-Zeilensensors von Authentec. Bis zu 40 Finger sind speicherbar. Dieser ekey net Fingerscanner dient der Erkennung von berechtigten Personen und der daraus folgenden Öffnung von Gebäudetüren, Firmentüren, Garagentoren usw. Der Fingerscanner ist für die Verwendung im Heim- und Gewerbebereich vorgesehen.
Weitere Informationen:
Max. Anzahl der Personen:
40
Leseverfahren:
biometrisch
Montageart:
Aufputz
Betriebsspannung bei DC:
8..24 V
Betriebstemperatur:
-25..70 °C
Schutzart (IP):
IP44
Farbe:
grau
Breite:
45 mm
Höhe:
81,6 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Zutrittskontrollsystem
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 233,96*
€ 283,59*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 235,95*
€ 284,16*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 237,74*
€ 285,30*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 236,79*
€ 286,06*
Frei Haus
ab € 238,11*
€ 286,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,59*
€ 337,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,10*
€ 330,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,19*
€ 314,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,51*
€ 306,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,96*
€ 278,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.