Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fingerscanner 2000 Finger net FS L AP 2.0 RFID 101 395


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fingerscanner 2000 Finger net FS L AP 2.0 RFID 101 395
Fingerscanner 2000 Finger net FS L AP 2.0 RFID 101 395
Artikel-Nr.:
     3517I-17455939
Hersteller:
     ekey biometric systems
Herst.-Nr.:
     101395
EAN/GTIN:
     9120022227146
Suchbegriffe:
Fingerprint Zugangskontrolle
Fingerscanner
ekey fingerprint zugangskontrolle
fingerprint zugangskontrolle

Fingerscanner 2000 Finger net FS L AP 2.0 RFID 101 395

Der ekey net Fingerscanner L Aufputz mit RFID-Funktion ist ein biometrisches Sensorterminal zur Erfassung von Fingerprints mittels eines RF-Zeilensensors von Authentec. Bis zu 2000 Finger sind speicherbar. Dieser Fingerscanner gilt auch als RFID-Terminal, das mittels RFID-Karten genutzt werden kann. Dieser ekey net Fingerscanner dient der Erkennung von berechtigten Personen und der daraus folgenden Öffnung von Gebäudetüren, Firmentüren, Garagentoren usw.
Weitere Informationen:
Max. Anzahl der Personen:
2000
Leseverfahren:
biometrisch
Montageart:
Aufputz
Betriebsspannung bei DC:
8..24 V
Betriebstemperatur:
-25..70 °C
Schutzart (IP):
IP44
Farbe:
grau
Breite:
45 mm
Höhe:
81,6 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Zutrittskontrollsystem
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 915,26*
€ 1.019,41*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 910,93*
€ 1.019,96*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 915,26*
€ 1.024,27*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 918,27*
€ 1.027,11*
Frei Haus
ab € 923,40*
€ 1.029,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.019,41*
€ 1.213,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.010,37*
€ 1.202,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 977,11*
€ 1.162,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 950,30*
€ 1.130,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 915,26*
€ 1.089,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.