Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Wandleuchte 2600-840 ETDD 01 Sanesca W2 #6337551


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Wandleuchte 2600-840 ETDD 01 Sanesca W2 #6337551
LED-Wandleuchte 2600-840 ETDD 01 Sanesca W2 #6337551
Artikel-Nr.:
     3517I-17257722
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6337551
EAN/GTIN:
     4018242309979
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED-Wandleuchte 2600-840 ETDD 01 Sanesca W2 #6337551

LED-Wandleuchte mit indirekt-direkter Lichtstärkeverteilung. Zur direkten Wandbefestigung. Mit direkt-indirekt strahlender Lichtstärkeverteilung. Blendungsbewertung nach UGR-Einstufung (EN 12464-1) < 22. Mit transluzenter PMMA-Abdeckscheibe. Harmonische Lichtwirkung durch gleichmäßig ausgeleuchteten Lichtaustritt. Mit 2 LED-Systemen. Bemessungslichtstrom 2600 lm, Bemessungsleistung 19,00 W, maximale Leuchten-Lichtausbeute 137 lm/W.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Lichtmanagement, Lichtmanagementsysteme, anbauleuchte trilux, anbauleuchte, anbauleuchte 4000k, Leuchte, Decken-/Wandleuchte, Wand-/Deckenleuchte
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 472,12*
€ 547,75*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 477,26*
€ 550,85*
Frei Haus
ab € 481,13*
€ 556,41*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 491,83*
€ 566,11*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 493,09*
€ 570,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 550,85*
€ 655,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 543,66*
€ 646,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 520,29*
€ 619,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 506,64*
€ 602,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 477,26*
€ 567,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRILUX
6337740
ab € 458,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.