Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trilux 6337740 Wandbeleuchtung Grau, Silber Für die Nutzung im Innenbereich geeignet 19 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux 6337740 Wandbeleuchtung Grau, Silber Für die Nutzung im Innenbereich geeignet 19 W
Trilux 6337740 Wandbeleuchtung Grau, Silber Für die Nutzung im Innenbereich geeignet 19 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85311302
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6337740
EAN/GTIN:
     4018242310005
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau, Silber
Empfohlene Platzierung
Flur, Krankenhauszimmer
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Form
Rechteck
Gehäusematerial
Aluminium, Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Schutzart
I
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
700 mm
Tiefe
190 mm
Höhe
96 mm
Gewicht
4400 g
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
19 W
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Lichtfarbe
Neutralweiß
Lichtleistung
2600 lm
Beleuchtungseffizienz
136 lm/W
Leistungen
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Umgebungstemperatur (max.)
25 °C
Umgebungstemperatur (min.)
-20 °C
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 458,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 527,86*
€ 628,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 522,87*
€ 622,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 500,64*
€ 595,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 487,86*
€ 580,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 458,77*
€ 545,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRILUX
6337551
ab € 472,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.